ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 動物用品
ファミリー・ライフの シーツ/マット/床材
ファミリー・ライフの マット/床材
ペット用冷感マット 同色2枚組 L
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86765657
品番
a2809610
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひんやり♪ここが僕の指定席!
ワンちゃんネコちゃんの暑さ対策に!
これを敷くだけでペットたちのクールスポットが作れます!
冷感生地、触るとヒンヤリ。
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約70×55
質量(g)
約200
混率(%)
表地:ナイロン75・ポリエステル25、中わた・裏地・パイピング:ポリエステル100