ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 動物用品
ファミリー・ライフの シーツ/マット/床材
ファミリー・ライフの マット/床材
ペット用冷感マット 同色2枚組 L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86765666
品番
a2809620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひんやり♪ここが僕の指定席!
ワンちゃんネコちゃんの暑さ対策に!
これを敷くだけでペットたちのクールスポットが作れます!
冷感生地、触るとヒンヤリ。
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約70×55
質量(g)
約200
混率(%)
表地:ナイロン75・ポリエステル25、中わた・裏地・パイピング:ポリエステル100