WLT-7CLWA 乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN 86765709 WLT-7CLWA 乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN 86765709 WLT-7CLWA 乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN 86765709 WLT-7CLWA 乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN 86765709

乾電池式LEDダブルワークライト 7W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86765709 品番WLT-7CLWA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ガレージの壁などに掛けて使える
折りたためて両側照らせる
照らす角度が360°変えられる

電球の種類7W COB白色LED(交換不可) 設置場所屋内外兼用 電源単3形乾電池×4本(別売) 全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時) 電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240 質量(g)400 用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に
注意
※電池ボックス両方に電池を入れないと点灯しません
※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)
※電池が消耗するにつれ、明るさが低下します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする