LEDワークライト スタンド式ダブル

(7件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86765745 品番 WLT-060LWA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890〜1630mm
約160°照らす広角仕様

電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 定格消費電力(W)120(2灯点灯時) 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)約12000(2灯点灯時) コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格電流(A)最大2.1(2灯点灯時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(スタンド取り外し時)約195×670×300、(スタンド取付け時)約640×730×890〜1630 質量(kg)(本体)約3.8、(スタンド)約1.9 照度(Lx)約5080(正面) 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1 用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に アズワン品番65-1210-89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
現場用
株式会社伊原塗装 様

値段も安く、結構明るく、重さもまあまあ、活躍しています。

2025-05-30
用途:
工場内での研磨・溶接作業等
株式会社トージ工芸 様 (製造業)

暗いかな?と思いながらWLT-015LWAを試しに1台購入しましたが明るさは充分でリピート購入しています

対象商品:
63028124
2024-01-16
用途:
車輌修理・塗装等
自動車・二輪車・自転車関連業

ハロゲン球作業灯を使用していましたが、球を替えて直ぐにダメになる事が度々。
今回はLEDタイプで。注文コード86765745が品切れの為こちらを注文しましたが、明るさは充分です。

対象商品:
63028115
2023-06-21
用途:
木工作業 特に墨付け
製造業

年とともに墨付けが難しくなって困っていましたがこの照明は軽く移動が簡単、しかも下向きにしても使用可能 もう少し値段が安ければあと2台ぐらい欲しいです

1人が参考にしています
対象商品:
86765745
2022-10-31
用途:
工場内で細かい数字を見るとき
株式会社西村鐵工所 様

夕方になると見にくくなり困っていたのが作業効率が上がった。

対象商品:
63028115
2022-03-08
用途:
薄暮時や暗い所の作業用
藤牧 電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に明るいです、本当は今回購入したタイプより明るい器具を頼んだつもりだったのですが、想像以上に明るいので良かったです。

対象商品:
63028115
2021-09-21
用途:
研磨、コーティング、ふき上げの確認時
磨き処jin 様 (サービス業)

研磨やコーティングふき上げ作業に高さも、明るさもちょうど良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする