充電式LEDワークライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)30 注文コード86765763 品番WLT-30LiA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替

消費電力(W)30 全光束(Lm)最大約1900(Lowモード時)・最大約3900(Highモード時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55〜185×190 照度(Lx)1490(High点灯時)(正面) 充電時間(時間)最大約5.5(空→フル充電) 用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 質量(g)1200 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.4 設置場所屋内外兼用 バッテリー容量(mAh)6000 アズワン品番65-1210-91 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約11(Lowモード時)・約4.5(Highモード時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
コンプレッサー整備

マグネットが無いので照明が欲しいところを照らせないので作業性はNG。
ボディーが重い為、取り回ししずらい。
照度は極めて明るい。

2025-03-12
用途:
天井内や停電時
有限会社北冷工業 様 (建設業・工事業)

明るさに対する重さと点灯時間のバランス、及びセッテイング時の安定度はとても良い。
しかしながらベースフレームを収納した状態だと、運搬時用の取っ手に干渉してしまい持ちづらい。
しかたなく運搬時はベースフレームを完全に収納せず少し浮かせた状態にして取っ手を持っています。
ここさえ使いやすかったら言う事なし。

対象商品:
86765754
2023-06-06
用途:
メンテナンス
朝倉総合ビル管理事務所 様

軽くて使いやすく、
やはり明るさ抜群で置いて使え便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする