カビキラー アルコール除菌キッチン用替え

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1260mL) 注文コード86766603 品番321257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高濃度アルコール99.99%除菌※業務用除く/すべての菌に当てはまるわけではない。
成分は100%【食品・食品添加物】原料で食器にかかっても安心です。
二度ふきや洗い流し不要!

シリーズカビキラー 商品タイプ液体 サイズ超特大 成分発酵エタノール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水 用途台ふきんの除菌・消臭、まな板・包丁・ザル・スライサーなどの調理器具・シンク・水切り籠の除菌、食卓・調理台・冷蔵庫の中や外側・電子レンジなどのキッチン家電の外側・ドアノブの除菌
注意
※保管及び取扱い上の注意は、製品使用上のご案内を確認ください。
※消防法上、非危険物に該当します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86766603 321257 47875654 - カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン カビキラー アルコール除菌キッチン用 ジョンソン 1個(1260mL) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86766603
2023-10-11
用途:
社員食堂の除菌用
サービス業

食品にかかっても大丈夫なところが良いです。コスパもいいと思います。

対象商品:
86766603
2022-09-10
用途:
除菌
卸売・小売業

あらゆる面で除菌でき.大変 重宝しています。
小型スプレイに入れ替へ家族で持ち歩きしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする