曜日別特売
BM-10BLB/60 ブラックライト(西日本用) 東京メタル 86766664

※本体

BM-10BLB/60 ブラックライト(西日本用) 東京メタル 86766664
BM-10BLB/60 ブラックライト(西日本用) 東京メタル 86766664
BM-10BLB/60 ブラックライト(西日本用) 東京メタル 86766664
BM-10BLB/60 ブラックライト(西日本用) 東京メタル 86766664

ブラックライト(西日本用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
消費電力(W)10
内容量1台注文コード86766664品番BM-10BLB/60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。

使用電圧(V)AC100消費電力(W)10色(本体)ブラック寸法(mm)50×70×360(セード径)質量(kg)0.8スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6材質鉄・アルミ反射板クローム仕上げ光色ブラックライト
注意
※この商品は60Hz(西日本用)です。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする