※本体
東京メタル
ブラックライト(西日本用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
消費電力(W)
6
10
20
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86766689
品番
BM-6BLB/60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
色(本体)
ブラック
寸法(mm)
46×57×237(セード径)
質量(kg)
0.51
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
1.6
材質
鉄・アルミ
反射板
クローム仕上げ
光色
ブラックライト
注意
※この商品は60Hz(西日本用)です。
もっと見る