ワンダーライフ
ワンダーライフの 洗剤
ワンダーライフの 風呂用洗剤
ワンダーライフの 浴槽洗剤
浴室用強力洗剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
86766829
品番
バスター100
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
浴室の石鹸カス、脂垢・水アカに大活躍!!
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
使用方法
素材を水で濡らし、重度の汚れには5〜10倍希釈を塗布後、10分ほど置いてから磨いて下さい。ヌメリも除去され強力に石鹸カス汚れを分解します。
希釈の目安
重度の汚れ:5〜10倍(※汚れに応じて1000倍まで希釈可能)
用途
浴室用強力洗剤
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※シミが残る原因になるので、水でじゅうぶんいすすいで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
全国
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません