吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス継手 パイプニップル 1.25インチ LNI型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86767398
品番
Y304-200LNI1.25【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
PTネジ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SCS13A
長さ(mm)
200
形状
パイプニップル
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材