【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX

商品レビューを投稿する
71日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86768177 品番NX-330EX【KBH-16EX・KNB-70LEX・アンテナ・KSC-32・KCT-69EX】
販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98
堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠)
防塵防水構造 IP65/67
許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W
明瞭な音声のデジタル通話
通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能
32767通りの高度なデジタル秘話コード機能
個別/グループ/一斉による選択呼出機能
エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応)
GPS受信機による位置管理に対応

付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX) バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX) バッテリー容量(mAh)1430 周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467〜467.4MHz)(陸上・日本周辺海域) 変調方式4値FSK 電波型式F1E、F1D 送信出力1.2W スピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω) 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源電圧DC7.4V専用バッテリー 使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む) 質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時) 端子アンテナ端子無線機側:SMA-P サービス分類その他
注意
※簡易業務無線(免許局)を購入に際しての注意事項です。必ずご一読ください。※
・企業様としての免許申請が必要となります。代行申請を行いまして、認可後の納品となります。
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・注文確定時に無線機の販売サービス 「販売約款」に同意頂く必要があります。
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、デモ期間調整メール、申請、設定に必要なテンプレート、委任状PDFをメールにてご連絡いたします。
・製品代、配送費に陸上無線協会費や免許申請サポート費などの諸経費が含まれております。
・環境により機体が使用できない場合があるため、デモ機の使用を推奨しております(原則1週間、2〜3台)。
・デモ機の貸出をご希望のお客様に関して、デモ機の貸出は無料ですが、デモ機返送時の送料はご負担いただきます。
・デモ機破損の場合は有償となります(初期不良、届け時破損をのぞく)
・デモ機返却後、下記(1)(2)(3)がすべて揃ってから約8〜11週間に納品準備が完了し、改めて、メーカーより納期連絡いたします。
認可後の納品となるためお時間を要します。キャンセルはできませんので期間に余裕を持ってご注文下さい。
(1)委任状原本
(2)現在の免許状・工事設計書及び事項書(変更・増設の場合)のPDF
(3)既存無線機1台(送料は双方元払い)を約1週間お預かりし設定確認(変更・増設の場合。※新設の場合は必要なし)

・電波利用料400円/台/年が必要です。総合通信局から直接納付書が届きますのでご対応ください。
・免許状記載の所在地、設置場所、商号の変更、廃局が発生する場合、申請する必要があります(メーカーが委託する第三者を通して行う場合は別途費用が発生します。メーカーに直接お支払いください)。
・免許の有効期限は最大5年間です。指定の期間内にメーカー委託のメーカーよりご連絡いたしますので、必ず期間内に更新手続きを行ってください(別途費用が発生します。メーカーに直接お支払いください)。
・お問い合わせに対し、メーカーが本業務を委託する第三者の会社をご案内する場合がございます。
・デモ機貸出し後のご注文キャンセルも可能です。
免許局 販売約款PDF(0.5MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする