PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 結束バンド/結束工具/固定具
PROCHI(プロチ)の ケーブルタイ/結束バンド
PROCHI(プロチ)の 結束テープ
配線カバーザイロンテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86768484
品番
PRT-ZT-50-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐久性に優れた保護カバーで、熱や傷、飛散物、磨耗から保護します。
耐熱性、耐切創性に非常に優れた配線保護カバーです。
材質
ザイロン
開閉
マジックテープ式
耐熱温度(℃)
約600
長さ(m)
2
適合径(Φmm)
50
色
オレンジ
注意
※素材ザイロンは東洋紡の登録商標です。
別途、対応径やサイズの変更が可能です。
ご使用の環境、条件化に応じて適正な商品をオーダーメイドで作成できます。