PRT-ZT-50-400 配線カバーザイロンテープ PROCHI(プロチ) 86768518

配線カバーザイロンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86768518 品番PRT-ZT-50-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,400
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐久性に優れた保護カバーで、熱や傷、飛散物、磨耗から保護します。
耐熱性、耐切創性に非常に優れた配線保護カバーです。

材質ザイロン 開閉マジックテープ式 耐熱温度(℃)約600 長さ(m)5 適合径(Φmm)50 オレンジ
注意
※素材ザイロンは東洋紡の登録商標です。
別途、対応径やサイズの変更が可能です。
ご使用の環境、条件化に応じて適正な商品をオーダーメイドで作成できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする