曜日別特売
7142-200 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス) 86774714

7142-200 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス) 86774714
7142-200 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス) 86774714
7142-200 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス) 86774714
7142-200 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス) 86774714
7142-200 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス) 86774714
7142-200 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス) 86774714
7142-200 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス) 86774714
7142-200 7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス) 86774714

7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード86774714品番7142-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。
カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。
軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。
ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。
極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。
クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。

寸法(mm)200×62×24質量(g)380切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm)中硬線5.2切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする