KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の その他作業工具
KNIPEX(クニペックス)の ピンセット
9291-01 逆作用ピンセット(INOX) 120MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86774775
品番
9291-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
120×10×11
材質
高級ステンレス
形状
直
チップ幅(mm)
0.13×1.90
チップタイプ
鈍い
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性
あり
仕様
【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-55