KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の その他作業工具
KNIPEX(クニペックス)の ピンセット
9200-03 精密SMDピンセット5本組セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86774845
品番
9200-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
高級ステンレス
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性
あり
仕様
【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-08