9247-01 絶縁汎用ピンセット1000V 142MM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86774967 品番9247-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

電気設備での作業に適した絶縁ハンドル装備。
最大1000Vの電圧に対する安全性を提供。
EN 60900、IEC 60900、VDEの各規格に従って1000Vで個別に試験され、最大電圧1000Vでの動作が承認済み。
断熱材はREACHに準拠しており、健康に有害なフタル酸エステル類を不使用。
電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現。
高品質ステンレス鋼でさまざまな大気環境および多数の腐食性材料に対して卓越した堅牢性と耐食性を発揮。

寸法(mm)142×16×38 質量(g)43 寸法(A×B)(mm)1.3×3(チップ) 先端形状平口型 材質ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする