KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の その他作業工具
KNIPEX(クニペックス)の ピンセット
9289-03 ESD替チップ(9281-03用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86775064
品番
9289-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
40×15×3.5
材質
PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%
形状
60°曲がり
チップ幅(mm)
0.40×0.70
チップタイプ
鋭い
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
誘導体
仕様
【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)
アズワン品番
65-0585-52