KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の その他作業工具
KNIPEX(クニペックス)の ピンセット
9221-08 汎用ピンセット 140MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86775159
品番
9221-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
140×8×12
材質
ステンレス
形状
直
チップ幅(mm)
0.20×0.30
チップタイプ
針状
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
あり
仕様
【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-38