KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の その他作業工具
KNIPEX(クニペックス)の ピンセット
9261-01 汎用ピンセット 200MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86775168
品番
9261-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
200×12×20
材質
ステンレス
形状
直
チップ幅(mm)
2.00×3.20
チップタイプ
鈍い
特性
【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性
あり
仕様
【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番
65-0585-43