9261-02 汎用ピンセット 300MM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86775177 品番9261-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×15×22 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)2.50×4.70 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする