5217.SU 差替式絶縁ドライバーセット 5本組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86775597 品番5217.SU
参考基準価格(税別)¥27,030 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

IEC/EN 60900準拠。
1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。
職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。
ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。
高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。
ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
スリムなグリップで場所をとりません。
ロールアップケースはコンパクトに丸めて持ち運べ、快適な持ち運びに実用的なベルト付き。
5本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。
ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。

質量(g)238
注意
※PBスイスツール製VDE交換グリップでのみ使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする