5543.SUGY エレクトロ絶縁ドライバーセット 6本組

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86775658 品番5543.SUGY
参考基準価格(税別)¥18,720 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IEC/EN 60900準拠。
1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。
職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。
精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。
ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
スリムなグリップで場所をとりません。
2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。
6本のツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。
ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。

質量(g)308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする