E-6 エンドパイプレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード86776193 品番31050
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。
使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-03
用途:
車の排気系接続ボルト取外し
その他業種

約17年経過した車の排気系接続ボルト(錆&焼付き)のボルトヘッドが折れてしまった時、ガストーチで炙り、凍結潤滑スプレー吹付、ラスペネ吹付、休憩を兼ね2時間程度放置後、このエンドパイプレンチ(リジッド、150mm)をがっつり噛ませて緩めてみたところ、拍子抜けするくらい、腐食著しいボルトがスルッと緩みました。リジッドエンドパイプレンチ150mmの角度、小さなサイズ、強力な噛み具合、‥最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする