0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード86776708 品番0915-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ

用途
ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備
ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備
寸法(mm)240×55×22 質量(g)455 切断能力(Φmm)中硬線4.6 切断能力(Φmm) 硬線3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする