9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86776893 品番9023-01BK
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。
最大Φ50mmまで一度に切断可能。
高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。
再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。
肉厚2.4mmまで対応可能。
スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。
カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。
バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。
刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。
最小10mmまでの長さのカット。
グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。

全長(mm)202 切断能力(Φmm)32/40/50 質量(g)294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする