曜日別特売
PRH-ER11A-3.0 ERコレット PROCHI(プロチ) 86777916

PRH-ER11A-3.0 ERコレット PROCHI(プロチ) 86777916
PRH-ER11A-3.0 ERコレット PROCHI(プロチ) 86777916

ERコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード86777916品番PRH-ER11A-3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

ERタイプのコレット。

寸法A(mm)11.5寸法B(mm)18内径D(Φmm)4寸法L(mm)10把握径(Φmm)4.0~3.5振れ精度A級(0.01mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする