PRH-ER25A-15 Rコレット PROCHI(プロチ) 86777959

PRH-ER25A-15 Rコレット PROCHI(プロチ) 86777959
PRH-ER25A-15 Rコレット PROCHI(プロチ) 86777959

Rコレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード86777959品番PRH-ER25A-15
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ERタイプのコレット。

寸法A(mm)33寸法B(mm)40内径D(Φmm)15寸法L(mm)50把握径(Φmm)15.0~14.0振れ精度A級(0.01mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする