PROCHI(プロチ)
Rコレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86777968
品番
PRH-ER32A-15
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ERタイプのコレット。
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
40
内径D(Φmm)
17
寸法L(mm)
50
把握径(Φmm)
17.0~16.0
振れ精度
A級(0.01mm)