PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ホールソー・コアドリル
PROCHI(プロチ)の ホールソー
PROCHI(プロチ)の ホールソーカッター
DF超硬ホルソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ホールソー外径(mm)
96
注文コード
86778083
品番
PRC-DF94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,560
この商品は
ホールソー外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ホールソー外径(mm)
96
全長(mm)
113
刃数
16
センタードリル径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
13
有効長(mm)
25
用途
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適