DF超硬ホルソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホールソー外径(mm)104 注文コード86778117 品番PRC-DF102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,740
この商品はホールソー外径など17種類から選べます 他の種類を見る
ホールソー外径(mm)104 全長(mm)113 刃数18 センタードリル径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)25 用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする