PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ホールソー・コアドリル
PROCHI(プロチ)の ホールソー
PROCHI(プロチ)の ホールソーカッター
DF超硬ホルソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86778135
品番
PRC-DF109
参考基準価格(税別)
¥33,740
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ホールソー外径(mm)
130
全長(mm)
113
刃数
20
センタードリル径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
13
有効長(mm)
25
用途
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適