KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 物品棚/収納用品
KNIPEX(クニペックス)の ツールボックス/ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)の 帆布製
001955S5LE コブラセット用ツールロール6ポケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86778589
品番
001955S5LE
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のロールバッグ。
ベルクロファスナー付き。
色
ブラック
材質
ポリエステル
寸法(mm)
140×40
高さ(mm)
325×430(展開時)
質量(g)
260