スーパーライトE-40L

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86778668 品番スーパーライトE-40L
参考基準価格(税別)¥749,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

省エネ・長寿命
LED光源の管球寿命は10,000時間(保証時間ではありません)
消費電力70Wは従来品メタルハライドタイプと比べて1/6
高強度・安全
中心紫外線強度は6,300μW/cm2以上(照射距離:600mm)
灯具温度が低いので安全
調光機能
紫外線強度の調整が可能
調光キーロック機能付き
メンテナンス性
LED光源の交換が簡単
メンテナンスしやすいフロントパネル

入力電圧(V)AC100〜240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)70 光源【紫外線】UV-LED 5個 再点灯時間瞬時点灯 ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値) LED寿命(時間)10000(保証時間ではありません) 調光方式LED出力の調整可能(20〜100%) 使用環境周囲温度 5〜40℃/相対湿度 20〜80℃(結露無きこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×384×270 質量(kg)約7.5 付属品取扱説明書・試験成績書 用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 仕様中心紫外線強度 6,300μW/cm2以上(照射距離 600mm)
関連資料:(0.25MB)
注意
※ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする