スーパーライトD-40L

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86778677 品番スーパーライトD-40L
参考基準価格(税別)¥1,034,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

省エネ・長寿命
LED光源の管球寿命10,000時間*(従来品メタルハライドランプは1,500時間*)*代表値となります
消費電力100Wは従来品と比べて1/3以下
高強度・広範囲
照射エリアは600×250mmで、紫外線強度3,600μW/cm2以上(測定距離:600mm)
低温・安全性
灯具温度が低いので安全
LED光源の交換は簡単

入力電圧(V)AC100〜240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)100 光源【紫外線】UV-LED 再点灯時間瞬時点灯 ピーク波長(nm)365±5(LED光源の公称値) LED寿命(時間)10000(代表値) 調光方式LED出力の調整可能(20〜100%) 使用環境周囲温度 5〜40℃/相対湿度 20〜80℃(結露無きこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【灯具】695×350×270、【調光機能付電源BOX】100×265×175 質量(kg)【灯具】約15、【調光機能付電源BOX】約3.0 付属品取扱説明書・試験成績書 用途蛍光磁粉探傷、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 仕様中心紫外線強度 3,600μW/cm2以上(照射距離 600mm)
関連資料:(0.33MB)
注意
※ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする