曜日別特売
SA3-DK1-U3Z USB3.0 リムーバブルケース (外付け1ベイ) ラトックシステム 86780445

USB3.0 リムーバブルケース (外付け1ベイ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード86780445品番SA3-DK1-U3Z
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SATA HDD用外付けリムーバブルケース
USBで簡単接続
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源オンのままHDD交換!ホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
テレビの録画用ディスクとしても使用可能

対応機種
USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac
、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7
、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x
(※32ビット/64ビット両対応)
電源電圧
入力:AC 100V 50-60Hz
出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
セット内容
外付けリムーバブルケース本体
、交換用トレイ(ブラック)×1
、USB3.0ケーブル(約1m)
、トレイロックキー×2
、HDD取り付け用ネジ
、2.5インチドライブ取り付けネジ
、ACケーブル
、コネクタガード
、インデックスシール
、ユーザーズマニュアル
、保証書
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSDインターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型( ※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約2.1材質ABS樹脂(筐体、トレイ)、鋼板(内部シャーシ)、アルミ(トレイ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする