ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86780619
品番
HM-238LS
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応
防水仕様(イヤホンジャックを除く)
コネクタ形状
マイク:2ピンスリムL型コネクター
イヤフォンジャック
Φ2.5mm 3極
ケーブル長(m)
約1
防水性
IP54(イヤホンジャック部は除く)