カンテック
カンテックの 看板・POP・掲示用品
カンテックの ポップスタンド
カンテックの カードクリップ
クリップ&クリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86781355
品番
15582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×90
開口寸法(mm)
上クリップ:10、下クリップ:10
種類
G
仕様
上下クリップに滑り止めは付いておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません