MAD MAX(マッドマックス)
サスペンション型 キーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
色
オレンジ/ホワイト
注文コード
86781705
品番
MM50-0288-ORW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
色
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
リアルに再現されたサスペンション型キーホルダー
材質
アルミ/鉄(スプリング部)
幅(mm)
約22
色
オレンジ/ホワイト
ストラップ長(mm)
150(外リング直径:35、内リング直径:25)
ストラップ色
ブラック(ストロークは致しません)
注意
※ストロークは致しません。
【材質】
アルミ/鉄(スプリング部)
【商品サイズ】
幅約22mm×
【ストラップサイズ】全長125mm 外リング直径:30mm.内リング直径:25mm
【適合車種】
汎用
※注意事項※
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。