東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の 吸水スポンジ
ちょこっと拭き取りスポンジGy
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86781766
品番
15065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
気になる水ハネその場でササっと吸水!
「ちょこっと拭き取りスポンジ」はいつでも柔らかくすぐに吸水できるので、キッチンや洗面所のちょっとした水ハネが気になる方に、ストレスなく使っていただけます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×50
材質
ポリウレタン
色
グレー
質量(g)
7.3
適合用途
キッチン/洗面所
繰り返し・詰め替え
対応