東和産業
東和産業の バス用品
東和産業の ボディタオル/ボディブラシ
すご泡銀抗菌ナイロンタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86781775
品番
34740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
繊維状の細菌の増殖を抑制する、銀の抗菌防臭。
安全性の高い抗菌糸を織り込むことで、細菌の増殖を抑制し、タオルを清潔に保てます。
種類
タオル
色
イエロー
寸法(mm)
280×1000
混率(%)
ナイロン97・綿2・ポリエステル1
質量(g)
34
タイプ
超やわらかめ