すご泡Ag+抗菌 バススポンジ0

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86781933 品番31411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

銀の抗菌力で雑菌抑制。
特殊加工で泡立ちたっぷりなキズをつけにくいソフトな洗い心地のスポンジです。
安全性の高い銀系抗菌加工を施したスポンジやネットを使用することで、スポンジを衛生的に保ち、食器洗いに安心してお使いいただけます。

適合用途食器洗い 寸法(mm)83×45×158 材質(不織布)ナイロン、(スポンジ)ポリウレタン 質量(g)19 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする