アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
赤シダほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86781994
品番
NUS152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
落ち葉や小石もしっかり掃ける赤シダほうきです。
繊維が太くコシが強いです。庭・コンクリートに適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
赤シダほうき 長柄
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
全長(mm)
約1260
幅(mm)
約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約270×1260×28
材質
(穂)赤シダ、(柄)竹に樹脂チューブ
質量(g)
330
タイプ
長柄
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550