アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
黒シダほうき短柄
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86782003
品番
NUS151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
砂ぼこりを残さず掃ける黒シダほうきです。
細くしなやかな稲。玄関回り・ベランダに適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
黒シダほうき 短柄
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
全長(mm)
約735
幅(mm)
約230
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約230×735×24
材質
(穂)ヒタムファイバー(柄)竹に樹脂チューブ
質量(g)
184
タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430