アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
黒シダほうき長柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86782019
品番
NUS150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
砂ぼこりを残さず掃ける黒シダほうきです。
細くしなやかな穂。玄関回り・ベランダに適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
黒シダほうき 長柄
モノタロウ
¥
539
¥
593
税込
全長(mm)
約1250
幅(mm)
約260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約260×1250×28
材質
(穂)ヒタムファイバー(柄)竹に樹脂チューブ(チリトリ)ポリプロピレン
質量(g)
350
タイプ
長柄
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550