チリトーレ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86782037 品番NUS605
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

置き場所に困らないチリトリ付ほうきです。
腰をかがめずに掃けます。玄関回り・庭先に適しています。

全長(mm)約810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×810×210 材質ほうき/(穂)ヒタムファイバー、(柄)樹脂被覆鋼管 チリトリ/(本体)ポリプロピレン、(柄)樹脂被覆鋼管 質量(g)555 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする