アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ・チリトリセット
プチチリトーレ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86782046
品番
NUS190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
狭い場所においておけるチリトリ付ミニほうきです。
ソフトな樹脂の穂。玄関や細い隙間・溝に適しています。
全長(mm)
約568
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約87×568×125
材質
ほうき/(穂)ポリプロピレン (柄)アルミ チリトリ/ポリプロピレン
質量(g)
170
繰り返し・詰め替え
対応