アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の デッキブラシ
デッキブラシM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86782125
品番
NUS283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
土足フロアやタイルの水洗いに最適です。
水に強い樹脂製のヘッドです。
商品タイプ
本体
全長(mm)
約847
ブラシ幅(mm)
約160
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×847×78
材質
(ブラシ・ヘッド・グリップ)ポリプロピレン、(柄)樹脂被覆鋼管
質量(g)
286
繰り返し・詰め替え
対応