アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
エントランスほうき短柄
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86782177
品番
NUS199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
水に強く細かなゴミも掃ける化繊ほうきです。
先割れ加工の穂。
全長(mm)
約815
幅(mm)
約221
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約221×815×22
質量(g)
240
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
柄タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応