アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
窓・網戸楽絞りワイパーH
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86782195
品番
NUS348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
洗剤不要のモップが楽に絞れる窓・網戸ワイパーです。
レバー操作で手を汚さず絞れます。
幅(mm)
約190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約190×286×69
材質
(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル、ナイロン(ゴムヘラ)合成ゴム
質量(g)
157
繰り返し・詰め替え
対応